Regulador de presión de refrigerante Parker A4AOS (3/4")

Regulador de presión de refrigerante Parker A4AOS (3/4")

El propósito de la válvula reguladora de presión A4AOS es modular el flujo de gas o líquido refrigerante para mantener una presión aguas arriba constante según lo establecido a pesar de las flexiones de carga. Tipo: A4A0S. Puerto: DN20 3/4. Presión de diseño (MRP): 27 BAR (400 PSIG). Temperatura: -45 C a 105 C.

Product Details

  • Cantidad en stock: MGS89
  • Manufacturer: Parker
  • Model: A4AOS

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 15
  • Width (Inches): 8
  • Height (Inches): 15
  • Weight (LBS): 25
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No
  • Product Purchased From: Produce Industry

Regulador de presión de refrigerante Parker A4AOS (3/4")


Precio:
$0