Caldera de agua caliente de disparo indirecto Parker
Caldera de agua caliente de fuego indirecto Parker. Modelo: WH-970. MAWP: 125 psi, superficie de calentamiento: 103,5 pies cuadrados. Potencia de entrada: 29 hp (caldera) (entrada de BTU: 970 000), potencia de salida: 23,2 hp (salida de BTU: 776 000). Aumento de salida de 60 °F: 1550 gph, Aumento de salida de 100 °F: 930 gph. Caudal recomendado: 54 gpm. Motor de corriente alterna, ½ hp, 1725 rpm, 115/230 V, 5,2/2,6 amperios, 60 Hz, monofásico. Bomba. (32) Quemadores: 5-1/2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Motor modutrol de gas Honeywell, 120 V, 0,36 amperios, 50 y 60 Hz, 27 vatios. Panel de control eléctrico Parker. Temperatura/prensa. calibre: 60-320 °F, 0-250 psi. Salida de vapor: 14 pulg. de diámetro. Tanque de acero Parker: 100 galones, entrada: 22 pulgadas de largo x 12 pulgadas de alto (ovalada). Temperatura máxima: 450 °F; termómetro: 30-230 °F. Entrada/salida de la caldera: tubería aislada de 2-1/2 pulg., tubería de la bomba: 2 pulg. de diámetro, tubería de gas: ¾ pulg. de diámetro, entrada/salida del tanque: (2) rosca hembra de 2-1/2 pulg. . Dimensiones totales (caldera): 75 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto. Dimensiones totales (tanque): 53 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 115 pulgadas de alto (HB1)(ACN72.)
Product Details
- Cantidad en stock: CGCB074.1
- Manufacturer: Parker Boiler Co.
- Model: WH-970
Boiler Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactoring Plant