Interruptor de flotador de refrigerante Parker LLSS
El interruptor de flotador de refrigerante LLSS proporciona una acción de conmutación eléctrica en respuesta a cambios en los niveles de refrigerante en diversas aplicaciones donde se requiere control y monitoreo de los niveles de líquido. Presión máxima de funcionamiento: 450 PSI. Temperatura máxima del líquido: 65 C, 150 F. Voltaje de alimentación: 120/240 VCA.
Product Details
- Cantidad en stock: MGS74
- Manufacturer: Parker Refrigeration
- Model: LLSS
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 8
- Width (Inches): 4
- Height (Inches): 8
- Weight (LBS): 5
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Product Purchased From: Produce Industry