- Detalles del producto
Parker Refrigeration 107125 TH Válvula de cierre Globe-T (1/2")
Válvula de cierre Parker Refrigeration Globe-T. Tamaño del puerto: 1/2 FPT.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS68
- Fabricante: Parker Refrigeration
- Modelo: 107125
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 6
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 6
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!