Parker SW 10722 Válvula de cierre de globo (1-1/2")
Válvula de cierre Parker Globe sin usar. Tamaño del puerto: 1,5 (38 mm). Tipo: Soldadura por enchufe. Estilo de válvula: Globo T.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: ARS29
- Fabricante: Parker
- Modelo: 10722
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 6
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 6
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!