Intercambiador de calor de placas Pasilac Therm

Intercambiador de calor de placas Pasilac Therm

Intercambiador de calor de placas Pasilac Therm. Modelo: M92. S/N: 17339. Capacidad nominal de transferencia de calor: 1,8 MBtu/h. Área de superficie de transferencia de calor: 3010 pies cuadrados. Presión de trabajo: 142 psi. Presión de prueba: 184 psi. Presión diferencial máxima: 184 psi. Temperatura máxima de trabajo: 248 °F. Número de placas: 310. (1) Divisor. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. entrada. (2) 8 pulgadas de diámetro. puntos de venta. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SHCA1559.12a
  • Manufacturer: Pasilac
  • Model: M92
  • Serial Number: 17339

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de placas Pasilac Therm