Intercambiador de calor de placas Pasilac Therm
Intercambiador de calor de placas Pasilac Therm. Acero inoxidable 316. Modelo: M92. Capacidad nominal de transferencia de calor: 1,8 MBtu/h. Área de superficie de transferencia de calor: 3010 pies cuadrados. Presión de trabajo: 142 psi. Presión de prueba: 184 psi. Presión diferencial máxima: 184 psi. Temperatura máxima de trabajo: 248 °F. Número de placas: 310. (1) Divisor. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. entrada. (2) 8 pulgadas de diámetro. puntos de venta. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA1560.12a
- Manufacturer: Pasilac
- Model: M92
Heat Exchanger Details