- Detalles del producto
Pasteurizador atmosférico Mojonnier - 800 galones
Pasteurizador atmosférico Mojonnier: 800 galones. Agitador con rascadores y dos bolas pulverizadoras. Entradas: (4) 1-1/4 pulg. con válvula. (2) Tapas: 63 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho. (3) accesorios en la parte superior (2) 2 pulgadas; (1) Salidas de 1-1/2 pulg.: (1) 4 pulg. inferior, (1) Motor eléctrico Howell de 3 pulg.: 3 hp, 1755 rpm, 220 V, 8,50 amperios. Dimensiones interiores: 64 pulgadas de diámetro. x 58 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 67 pulgadas de ancho x 101 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 70.G777-A
- Fabricante: Mojonnier
- Número de serie: 1625
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!