Pasteurizador Crepaco de acero inoxidable - Atmosférico de 1,000 galones

Pasteurizador Crepaco de acero inoxidable - Atmosférico de 1,000 galones

Pasteurizador de crepaco de acero inoxidable, atmosférico de 1,000 galones, serie 40. Puente central con tapas superiores elevables. Agitador de amplio barrido con deflector. Válvula inoxidable de 2 pulgadas. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina o por lotes.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 125-R970-A
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 40

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pasteurizador Crepaco de acero inoxidable - Atmosférico de 1,000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente