Pasteurizador Crepaco de acero inoxidable - Atmosférico de 300 galones

Pasteurizador Crepaco de acero inoxidable - Atmosférico de 300 galones

Pasteurizador atmosférico Crepaco de acero inoxidable de 300 galones, S/N 6081, 55 pulgadas de diámetro x 48 pulgadas de altura. Pasteurizador de leche, de acero inoxidable, puede utilizarse para pasteurizar otros productos sanitarios y no sanitarios.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 50.GOB826001a.2
  • Fabricante: Crepaco
  • Número de serie: 6081

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pasteurizador Crepaco de acero inoxidable - Atmosférico de 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente