Pasteurizador de 14 bancos con carcasa y tubo de acero inoxidable Tetra Pak

Pasteurizador de 14 bancos con carcasa y tubo de acero inoxidable Tetra Pak

Pasteurizador de 14 bancos con carcasa y tubo de acero inoxidable Tetra Pak. (14) La carcasa y los tubos, cada uno de los cuales contiene 7 tubos más pequeños, miden: 9 pies 8 pulgadas de largo x 6 pulgadas de diámetro de la carcasa. cada uno con (7) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubos interiores: 372 pies cuadrados combinados (5) Medida del tubo en los tubos: 9 pies 5 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de diámetro exterior del tubo, 1-1/4 pulgadas de diámetro. Tubos interiores: 30,82 pies cuadrados combinados. Entradas/salidas: (4) ACME de 3 pulgadas. (1) Línea S de 2-1/2 pulgadas. (1) Línea S de 1-1/2 pulg. (3) ¾ pulg. FNPT. (6) 1-1/4 pulg. de diámetro interior. CUMBRE. (1) 2-1/4 pulg. FNPT. (2) Brida interior de 1-3/8 pulg. de diámetro. con (4) orificios de montaje de 7/8 pulg. 3-1/4 pulgadas adyacentes, 4-1/2 pulgadas opuestas. El trabajo inicial de esta unidad era como parte de una línea de extracción de jugo/pulpa de cítricos que producía 20 gpm de jugo que tenía una concentración de pulpa de cítricos del 40 % con la sección de regeneración de producto a producto y la sección de calentamiento usando vapor directo. El producto salió a 40°F. Dimensiones totales: 11 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto (ACN1800).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCJF1487.40
  • Fabricante: Tetra Pak

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pasteurizador de 14 bancos con carcasa y tubo de acero inoxidable Tetra Pak
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente