- Detalles del producto
Pasteurizador de triple tubo anhidro APV
Pasteurizador de triple tubo anhidro APV. Modelo: CTT-C-50.B-38-25-3M. Se usó por última vez para pasteurizar de 0,25 a 4 gpm de jugo de 15 grados de 30 °F/50 °F a 200 °F; luego enfriar la misma cantidad de producto de 200 °F a 50 °F/40 °F. También se utiliza para pasteurizar de 0,25 a 4 gpm de concentrado de jugo de 50 grados Brix de 30 °F/50 °F a 200 °F; luego enfriar la misma cantidad de producto de 200 °F a 50 °F/40 °F. Acero inoxidable 316 (lado del producto); Acero inoxidable 304 (lado de servicio). Dimensiones totales: 12 pies de largo x 6 pies de ancho x 7 pies de alto. Se utiliza en la planta piloto APV como calentador/enfriador de jugo de uva.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BIIR601.
- Fabricante: APV
- Modelo: CTT-C-50.B-38-25-3M
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Soda Manufactorer
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!