Pasteurizador de triple tubo corrugado de acero inoxidable APV 316

Pasteurizador de triple tubo corrugado de acero inoxidable APV 316

Pasteurizador de triple tubo corrugado de acero inoxidable APV 316. Material de construcción: acero inoxidable 316. La unidad consta de (24) tubos, (12) para calefacción y (12) para refrigeración, y se puede configurar según las necesidades del cliente. Discuta con su vendedor sus necesidades específicas para obtener una cotización detallada. (4) Intercambiadores de calor de triple tubo corrugado de acero inoxidable APV 316. Espesor: 0,275 pulg. Dimensiones del tubo exterior: 4 pulg. de diámetro. x 7 pies 7 pulgadas L, capacidad total de retención: 29 galones. Dimensiones del tubo intermedio: 3-1/2 pulg. de diámetro. x 7 pies 10 pulgadas. L, capacidad total de retención: 11,8 galones. Dimensiones del tubo interior: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 8 pies L, capacidad total de retención: 7,7 galones. (1) bomba rotativa de desplazamiento positivo de productos GH (Alfa Laval) sin usar: modelo: GHP-1020. El caudal de la bomba nueva es de 70 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. (2) rotores de 3 pulgadas. Motor Baldor: 1-½ hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5.3-5/2.5 A, 60 Hz, trifásico. Unidad Nord Gear Corporation: tamaño: SK 12-M056/C4. 1-1/2 hp a 1750 rpm, relación: 6,53:1. (1) tanque de acero inoxidable con dimensiones interiores: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x pared recta de 1 pie y 8 pulgadas (capacidad de 30 galones). El tanque tiene una válvula de Lee Industries. Se pueden agregar o cambiar elementos adicionales, incluidos panel de control, tubos de retención, válvulas de desvío y componentes, según sea necesario. Entradas/salidas: (8) línea S de 3 pulgadas, (1) línea S de 4 pulgadas, (2) línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 10 pies 10 pulgadas de largo x 6 pies 8 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGM4136.110
  • Fabricante: APV

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pasteurizador de triple tubo corrugado de acero inoxidable APV 316

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente