Pasteurizador tubo en tubo Feldmeier totalmente de acero inoxidable

Pasteurizador tubo en tubo Feldmeier totalmente de acero inoxidable

2002 Pasteurizador tubo en tubo Feldmeier totalmente de acero inoxidable. Número de serie: 790223-01. Diseñado para calentar 35 gpm de ketchup, salsa para espagueti o salsa barbacoa de 60 °F a 220 °F con una retención de agua de 240 °F durante 20 segundos y enfriar a 180 °F usando agua de torre a 88 °F. Diámetro del tubo: 2-1/2 pulg. (exterior); 1-1/2 pulg. (interior). Tamaño máximo de partícula a través del tubo de producto: 3/4 pulg. Caudal: 35 gpm. El producto ingresa al intercambiador de calor a través del orificio interno de 1-1/2 pulgadas de diámetro. tubo, a un caudal de 35 gpm en la parte inferior izquierda del lado frontal del haz del intercambiador de calor y se divide en 5 corrientes paralelas separadas. El producto sale por el lado frontal, en la parte superior derecha, a través del orificio exterior de 2-1/2 pulgadas de diámetro. tubo. El colector se conecta a un tubo de retención aislado donde viaja a lo largo de la unidad y regresa dos veces. Dimensiones del tubo de sujeción: (4) 2 pulg. de diámetro. x 22 pies 6 pulgadas L. Período de retención: 15 seg. El agua caliente se genera en un intercambiador de calor de carcasa y tubos de ITT Industries, ingresa a un colector en la parte superior de la unidad y sale por el frente. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, aire), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho, medios), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto), (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Dimensiones totales: 23 pies 8 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RWDG277.158
  • Fabricante: Feldmeier
  • Número de serie: 790223-01

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pasteurizador tubo en tubo Feldmeier totalmente de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente