Patín APV Crepaco UHT estéril (UHT) - 120 GPH

Patín APV Crepaco UHT estéril (UHT) - 120 GPH

Patín APV Crepaco UHT Estéril (UHT). CTA120. Caudal aproximado: 120 gph. La unidad está diseñada para la esterilización de jugos y productos lácteos utilizando el proceso UHT y tiene capacidad CIP. La unidad incluye: paneles de control principal y CIP para bombas y controles de productos. El patín contiene: (1) homogeneizador APV. (1) Intercambiador de calor SA Armstrong Ltd., (2) Intercambiadores de calor SS. (12) Intercambiadores de calor verticales de acero inoxidable. (1) tanque desaireador de 13.7 galones, (2) tanques de equilibrio de acero inoxidable de 25 galones para (producto/agua), (4) bombas centrífugas APV Crepaco, (1) bomba de vacío SIHI con capacidad del tubo de retención de producto: 0.4 galones. Dimensiones totales: 13 pies 4 pulgadas de largo x 7 pies 5 pulgadas de ancho x 9 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENDX32415.34a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: CTA120
  • Número de serie: F-7463

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Patín APV Crepaco UHT estéril (UHT) - 120 GPH
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente