Patín APV HTST con placas de titanio - 235 pies cuadrados

Patín APV HTST con placas de titanio - 235 pies cuadrados

Patín APV HTST con placas de titanio. Modelo: SR-35. S/N: 16032. Intercambiador de calor APV: (55) Placas de titanio. (2) placas divisorias. Superficie de transferencia de calor: 235,27 (aprox.). Diámetro del tubo de sujeción: 2 pulg. Capacidad: 2-1/2 gal. Área de superficie de transferencia de calor: 8 pies cuadrados (aprox.). Bomba centrífuga Carver, tipo: 2.5x2x7LA-33D, S/N: 82861, 3450 rpm (final), diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. Motor industrial Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13,2-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. con un diámetro de 7 pulgadas. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 6 pulg. Salidas: (1) 3 pulg. Accesorio de línea S, (2) de 3 pulg. de diámetro. con un diámetro de 7 pulgadas. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 6 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pies 10 pulgadas de largo x 68 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BIIR05.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR-35
  • Número de serie: 16032

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Patín APV HTST con placas de titanio - 235 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente