Patín APV Junior HTST

Patín APV Junior HTST

Patín APV Junior HTST. Capacidad: hasta 2 gpm. Intercambiador de calor de placas APV. Tubos de retención: 1 pulgada de diámetro por 201 pulgadas de largo = 0,6833 galones. Bomba Centrífuga Tri-Flo, Motor Baldor de 1 HP 3600 RPM 230/460V. Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 11 galones. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S (tubo de sujeción), (4) 1 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (intercambiador de calor). Salidas: (4) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S (tubo de sujeción), (4) 1 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (intercambiador de calor). Dimensiones totales: 77 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RLOL488.5a
  • Fabricante: APV

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Patín APV Junior HTST
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente