Patín de cámara de desaireación al vacío montada Enterprise Co.

Patín de cámara de desaireación al vacío montada Enterprise Co.

Patín de cámara de desaireación al vacío montado de Enterprise Co. Modelo J2805.987. N/S E100133. 230-460 voltios, 60 Hz, trifásico. Colector Tri Clover de acero inoxidable. Tiene un panel de control Hoffman. N.° de cat. A-42HS3112SSLP N.° de modelo VCP-623, medidas generales: 14 pulg. de ancho, 35 pulg. de largo, 44 ​​pulg. de alto. 1 bomba de vacío (modelo y serie N/A) con motor Baldor, N.° de cat. - CWDM3555T, 2 hp, 3450 rpm, 60 Hz, trifásico, 208-230/460 voltios, 5,6 -5,2/2,6 amperios, entrada y salida 1-1/2 pulg. Bomba 1 Ampco, modelo 2-1/2 x 2 MC2, S /N CC-15477-1-1, IMP 6.500 con motor Baldor, n.º de catálogo JMWDM3558T, n.º de serie F798, 2 hp, 60 Hz, 1725 rpm, 208-230/460 voltios, 6,5-6,2/3,1 amperios. Entrada de 2 pulgadas y salida de 2-1/2 pulgadas. La cámara de desaireación tiene tres mirillas y un volumen, incluido el cono, de 25,786 pulgadas cúbicas. Dimensiones totales 43 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 120 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: END9741.218a
  • Fabricante: Enterprise Co.
  • Modelo: J2805.987
  • Número de serie: E100133

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 2 hp Baldor Motor and (1) 2 hp Baldor Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 43
  • Ancho (pulgadas): 76
  • Altura (pulgadas): 120

Detalles adicionales del producto

Patín de cámara de desaireación al vacío montada Enterprise Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente