Patín de cámara de vacío Niro Inc.

Patín de cámara de vacío Niro Inc.

2004 Niro Inc. Patín de cámara de vacío. B'd Nacional No. 5569. S/N: JS2588. Equipo No. VLS-9532. Dibujo No. JS-2588. Panel de control ESP. Proyecto No. 3544. S/N: 0947. Dibujo No. 03312132-13G1-532. Alimentación: 120 V, 60 Hz, monofásica. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DLEC047.22
  • Fabricante: Niro
  • Número de serie: JS2588

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Vacuum & Pressure Vessels
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 5569
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 45/-15 psi @ 350 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (5) GEA Flow Diversion Valves. Inlets/outlets: (2) 2 in. dia. S-line fittings.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 91

Detalles adicionales del producto

Patín de cámara de vacío Niro Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente