Patín de la cámara de vacío Niro

Patín de la cámara de vacío Niro

2004 Niro Inc. Patín de cámara de vacío. B'd Nacional No. 5568. S/N: JS2587. Equipo No. VLS-9531. Dibujo No. JS-2587. Propietario PO No. NR-2003-30-P37-1100. Panel de control ESP. Proyecto No. 3544. S/N: 0946. Dibujo No. 03312132-13G1-531. Alimentación: 120 V, 60 Hz, monofásica. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DLEC046.30a
  • Fabricante: Niro
  • Número de serie: JS2587

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Patín de la cámara de vacío Niro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente