Patín de pasteurización APV con capacidad CIP

Patín de pasteurización APV con capacidad CIP

Skid Pasteurizador APV con Capacidad CIP. Capacidad: 10 gpm. Panel de Control APV. Proyecto No. 112-00756. Fuente de alimentación: 230 V, 20 amperios, 60 Hz, trifásica. Registrador gráfico Anderson Serie ACR 700. Modelo: 71010000002100W. S/N: 0220455. Fuente de alimentación: 115 VAC, 50-60 Hz. Transformador Acme. Tipo: TA-2-81219. Fuente de alimentación: 2000 VA, 50-60 Hz. Disyuntor Allen Bradley. Número de pieza 1492-GH100.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: FCCP001.130
  • Fabricante: APV

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Patín de pasteurización APV con capacidad CIP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente