Patín de tanque de equilibrio de acero inoxidable: 60 galones

Patín de tanque de equilibrio de acero inoxidable: 60 galones

Patín del tanque de equilibrio de acero inoxidable: 60 galones. Dimensiones del tanque: 23 pulgadas de diámetro. x 35 pulg. H. Bomba centrífuga con motor eléctrico Baldor, 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13.8-13/8.3 amperios, 60 Hz, trifásica. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas Salidas: (1) 1 pulgada Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCCB077.12a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Patín de tanque de equilibrio de acero inoxidable: 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente