Patín enfriador para exteriores Frick RXB-50 - 20 TR
Patín enfriador para exteriores Frick RXB-50 - 20 TR. Refrigerante: R-22. Paquete de enfriador DX de etilenglicol. Compresor de tornillo rotativo Frick modelo RXB-50. 480V, 60Hz, trifásico. Medio refrigerante: 60% etilenglicol / 40% agua. Requiere condensador enfriado por aire para funcionar. Peso: 15,500 libras. Dimensiones: 16 pies de largo x 8 pies de ancho x 9 pies 7 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DSMI01
- Fabricante: Frick
- Modelo: RXB-50
Detalles del enfriador
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!