Patterson Kelley Co. Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 289 pies cuadrados

Patterson Kelley Co. Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 289 pies cuadrados

Patterson Kelley Co. Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. S/N: 205007 Std.Pa. – 31924. Material del tubo: acero al carbono. Número de pasadas: 5. Número de tubos: 196. Dimensiones del tubo: 5/8 pulg. de diámetro. x 9 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 289 pies cuadrados Shell MAWP: 300 PSI a 250 °F, Shell MDMT: 250 °F a 300 PSI. Tubo MAWP: 150 PSI a 200 °F, Tubo MDMT: 200 °F a 150 PSI. Dimensiones del barril: 16 pulgadas de diámetro. 10 pies L. Agua aproximada requerida, 150 gpm con 7 lb aproximadamente pd. La capacidad sería de aproximadamente 2.900.000 a 3.000.000 btu/h con amoníaco. Enfriador de aceite refrigerado por agua para amoníaco o freón. Entradas-salidas bridadas. Dimensiones totales: 12 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto (ACN399).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PMI07
  • Fabricante: Patterson-Kelley
  • Número de serie: 205007 Std.Pa. – 31924

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 289
  • Número de pases: 5
  • Material del tubo: Carbon steel
  • Número de tubos: 196
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.625
  • Longitud del tubo (pulgadas): 108
  • MAWP (PSI a temperatura): Shell Side: 300 PSI @ 250 °F. Tube Side: 150 PSI @ 200 °F
  • MDMT (temperatura a PSI): Shell Side: 250 °F @ 300 PSI. Tube Side: 200 °F @ 150 PSI.
  • Descripción de entradas y salidas: Flanged inlets-outlets.

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 146
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 38
  • ACN: 399

Detalles adicionales del producto

Patterson Kelley Co. Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 289 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente