Patterson Kelley Co. Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 289 pies cuadrados
Patterson Kelley Co. Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. S/N: 205007 Std.Pa. – 31924. Material del tubo: acero al carbono. Número de pasadas: 5. Número de tubos: 196. Dimensiones del tubo: 5/8 pulg. de diámetro. x 9 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 289 pies cuadrados Shell MAWP: 300 PSI a 250 °F, Shell MDMT: 250 °F a 300 PSI. Tubo MAWP: 150 PSI a 200 °F, Tubo MDMT: 200 °F a 150 PSI. Dimensiones del barril: 16 pulgadas de diámetro. 10 pies L. Agua aproximada requerida, 150 gpm con 7 lb aproximadamente pd. La capacidad sería de aproximadamente 2.900.000 a 3.000.000 btu/h con amoníaco. Enfriador de aceite refrigerado por agua para amoníaco o freón. Entradas-salidas bridadas. Dimensiones totales: 12 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto (ACN399).
Product Details
- Cantidad en stock: PMI07
- Manufacturer: Patterson-Kelley
- Serial Number: 205007 Std.Pa. – 31924
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 289
- Number of Passes: 5
- Tube Material: Carbon steel
- Number of Tubes: 196
- Tube Diameter (inches): 0.625
- Tube Length (inches): 108
- MAWP (PSI at temp): Shell Side: 300 PSI @ 250 °F. Tube Side: 150 PSI @ 200 °F
- MDMT (temp at PSI): Shell Side: 250 °F @ 300 PSI. Tube Side: 200 °F @ 150 PSI.
- Inlets & Outlets Description: Flanged inlets-outlets.
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 146
- Width (Inches): 26
- Height (Inches): 38
- ACN: 399