Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag
Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag. Proporciona la precisión de la licuadora PK Twin-Shell de forma continua. Produce mezclas íntimas y precisas de sólidos-sólidos, sólidos líquidos y lodos. Los cortos tiempos de residencia garantizan un procesamiento cuidadoso de los materiales. Operación continua para producción de alto volumen. Los sistemas diseñados facilitan la alimentación y descarga eficiente de material. (3) las puertas de acceso proporcionan un fácil mantenimiento. Motor Reeves: 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 0-4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Sew Eurodrive: relación 14,08, 1,22,5 rpm (final), 880 lb-in de torque. Entradas/salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. entrada con 6 pulg. de diámetro. brida, (1) 8 pulg. de diámetro. salida con 10 pulg. de diámetro. brida. Modelo de licuadora, S/N: n/a. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 37-1/2 pulgadas de alto (XMR22a)
Product Details
- Cantidad en stock: 75.QO11
- Manufacturer: Patterson-Kelley