Intercambiador de calor de placas Paul Mueller Acu-Therm
Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller. Modelo: AT10S/SW-10, S/N: 115099-1. Placas de acero inoxidable: (14). Superficie de transferencia de calor: Aprox. 16 pies cuadrados. Presión de diseño: 100 psig. Temperatura de diseño: 180 °F. Flujo de agua máximo típico: 200 gpm. Puertos de extremos fijos: (3) 1-1/2 pulgadas. Puertos de extremos móviles: (4) 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR02.
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Model: AT10S-SW-10
- Serial Number: 115099-1
Heat Exchanger Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer