Paul Mueller Co. Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 30 galones.

Paul Mueller Co. Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 30 galones.

Tanque de carcasa única de acero inoxidable Paul Mueller Co.: 30 galones. Número de serie: F31371. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 1 pulgada de diámetro. x 1 pie 10-1/4 pulg. H. (3) patas de 14 pulg. H. Entradas: (1) 25 pulg. de diámetro. alimentación superior. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. descarga S-Line. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de diámetro. x 3 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDYA053.1a
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Número de serie: F31371

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paul Mueller Co. Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 30 galones.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente