Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 560 galones
2000 Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 560 galones. Número de serie: 250063-1. Nat'l Bd: 30823. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies de largo x 3 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 3-1/2 pulgadas de alto. MAWP: 90 psi a 400°F . MDMT: 30°F a 90 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta), (1) entrada de producto de 5 pies de largo x 3 pies 6-1/2 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta), (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 5 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BBCF101.10
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Serial Number: 250063-1