- Detalles del producto
Generador de vapor limpio PyroPure de Paul Mueller
1997 Generador de vapor limpio Paul Mueller PyroPure®. Modelo: PSG P2002. Número de serie: 193232-1. Los materiales de construcción incluyen: acero inoxidable 316 para el intercambiador de calor, el recipiente, el agua de alimentación y los puntos de contacto del producto. Controlador industrial Allen Bradley SLC 150 ProgRam. 1996 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Mueller: (128) 1/2 pulg. de diámetro. x 35 pulg. L de tubos múltiples. Pase único. Área de superficie de transferencia de calor: 48 pies cuadrados. Lado de la carcasa: MAWP: 125 psi a 355 °F. MDMT: 32 °F a 125 psi. Lado del tubo: MAWP: 125 psi a 355 °F. MDMT: 32 °F a 125 psi. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conector S-line (agua), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. (vapor). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conector S-line (agua), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto (vapor). 1996 Buque Mueller. MAWP: 125 psi a 355°F. MDMT: 32°F a 125 psi. Dimensiones interiores de la pared recta: 9 pulg. de diámetro. x 66 pulg. H. Entradas: (1) 3 pulg. El generador de vapor puro PyroPure® es capaz de producir vapor puro libre de pirógenos que, cuando se condensa, cumple con todos los requisitos de la Farmacopea de EE. UU. (USP) para su uso en autoclaves, humidificación de áreas críticas y esterilización rutinaria con vapor in situ (SIP). Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies de alto (ACN870).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: EELD563.1
- Fabricante: Paul Mueller Co.
- Modelo: PSG P2002
- Número de serie: 193232-1
Detalles de la caldera
- Tipo de caldera: Other Boilers
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. dia. S-line fitting (water), (1) 3 in. dia. port. (steam). Outlets: (1) 2 in. dia. S-line fitting (water), (1) 3 in. dia. port (steam). 1996 Mueller Vessel. MAWP: 125 psi @ 355°F. MDMT: 32°F @ 125 psi. Inside straight wall dimensions: 9 in. dia. x 66 in. H. Inlets: (1) 3 in. dia
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 58
- Ancho (pulgadas): 39
- Altura (pulgadas): 84
- ACN: 870
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1997
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!