Máquina de raviolis Pavan Toresani de acero inoxidable.
Máquina de raviolis Pavan Toresani de acero inoxidable. Modelo: MT265 A. Tipo: 85322. Componentes de acero inoxidable 316 y 304. La capacidad varía de aproximadamente 60 lbs/hr a 103 lbs/hr dependiendo del tipo de fideo deseado. Diámetro de la tolva: 9 pulg. Sinfín: 5 pulg. de diámetro x 7 pulg. L. (2) Paletas superiores (extraíbles). Prensa: 10 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. (2) Rodillos de presión: 2-1/2 pulgadas de diámetro. x 10 pulg. L. Botones pulsadores de inicio/parada para activación. Motor ASEA: 1,1 Kw, 920 rpm, 380-420/220-240 V, 5,7/3,3 amperios, 50 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto (ACN414-85).
Product Details
- Cantidad en stock: DSBI101.17
- Manufacturer: Toresani
- Model: MT265A
- Serial Number: 85322
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: ASEA Motors
- Motor Horsepower(HP): 1.47
- Motor RPM: 920
- Motor Voltage: 380-420/220-240
- Motor Amps: 5.7/3.3
- Motor Hertz (Hz): 50
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 31
- Height (Inches): 61
- ACN: 414-85