Banda de cuello PDC
Banda de cuello PDC. Modelo: 75C-ER. S/N: 110. Aplica una banda para el cuello sobre la tapa/cuello del recipiente como evidencia de manipulación. Fuente de alimentación: 240 V, 12 amperios, monofásica, CV total: 1,5. (2) 2 pies 1 pulgada de diámetro. rollos de película. Apertura/espacio libre máximos: 3-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Dimensiones del tornillo de sincronización: 4 pies de diámetro. x 3 pies L. Tamaño máximo de botella: 3-1/2 pulgadas. Medidor de tasa RE. Panel de control del PDC. Motor Magnatek, 1 hp, 1735 rpm, 180 V, 5,35 amperios. Dodge Tigear con accionamiento en ángulo recto. Emerson Electric Co. Reductor de velocidad. Motor eléctrico Baldor con accionamiento de alimentación, 1/4 hp, 180 DCV, 1.3 amperios, salida reducida, 68 rpm, relación: 45, torsión: 135 lbs-pulg. Freno de embrague de película. Motor de engranajes Baldor, 1/4 hp, 125 rpm, 180 DCV, 1.2 amperios, relación: 20, torsión: 100 in. lbs. Altura de entrada/salida del transportador: 3 pies. Dimensiones totales: 10 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: SAF302a.2a
- Manufacturer: PDC
- Model: 75C-ER
- Serial Number: 110
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Cap Sealer
- Inline/Rotary: Inline
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 1 hp Magnatek Motor, (1) 0.25 hp Baldor Electric Motor with Feed Drive, and (1) 0.25 hp Baldor Gear Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 127
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 86