Envasado de perlas/Taponadora de botellas Eastern Machine con alimentador vibratorio
Envasado de perlas / Taponadora de botellas Eastern Machine con alimentador vibratorio. Modelo: CB104. S/N: 82121. Capacidad nominal: 180 cápsulas por minuto. Tamaño máximo de tapa: 60 mm. Motores: 0,5 CV, 90 V CC. Tolva. Modelo: CH100, S/N: 9212. 29 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Alimentador: 21 pulgadas de diámetro, 115 V, Modelo: 120. S/N: CCW. Control de motores Multi-Drive DC: 120 V para rodillos-correas-tapas. Carril de agarre de botella: 31 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho (ajustable). Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas. Largo x 4 pies. Ancho x 7 pies. H. (ACN26-82).
Product Details
- Cantidad en stock: 140.FHF281a.30
- Manufacturer: Pearl Packaging / Eastern Machine
- Model: CB104
- Serial Number: 82121
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Capper
- Inline/Rotary: Inline
- Capacity per minute: 180
- Cap Hopper Included: Yes
- Cap Chute Included: Yes
- Includes Capper? Yes
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Bodine Electric
- Motor Horsepower(HP): 0.2
- Motor RPM: 1700
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 2.2
- Motor Hertz (Hz): 6
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 84
- ACN: 26-82