Bomba incomparable

Bomba incomparable

Bomba sin igual. Tipo: 1025A. Imp: 2634314. Capacidad de la bomba: 420 gpm a 65 pies. Diámetro del impulsor: motor WEG de 10 pulg., 10 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 28/14 amperios, 60 Hz, 3 fases. Diseño: DB. Brida: orificios de 7 pulg. y (4) 3/4 pulg. con 5-1/2 pulg. de centro a centro. Brida: 7-1/4 pulg. y (4) orificios de 1/2 pulg. fpt. con 6 pulgadas de centro a centro. Entrada: 3 pulg.; salida: 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP067.
  • Manufacturer: Not Specified

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba incomparable