- Detalles del producto
Peladora/fregadora/lavadora Vanmark
Peladora/fregadora/lavadora Vanmark. Modelo: 26. Cuerpo de acero inoxidable. Dimensiones de la barra rociadora: 5 pies 8-1/2 pulgadas de largo x ½ pulgada de ancho con 9 orificios. Apertura/cierre de puertas (manual) en ambos lados. Dimensiones del alimentador: 11-3/4 pulg. de ancho x 1 pie 3 pulg. de alto. Entrada de agua: Rosca hembra de 1 pulg. Esta máquina sirve para pelar, lavar y/o fregar raíces, verduras o frutas. Motor Baldor, 10 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 27,5-25,6/12,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de transmisión de polea: 3,0. Revoluciones finales: 586. Dimensiones totales: 9 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 11-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto (ACN500)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SSLP656.31
- Fabricante: Vanmark
- Modelo: 26
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Ducon Technologies, Inc.
Ducon Technologies, Inc. Depurador de gases multipaletas
MASH093
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Lavadora de bandejas de acero inoxidable: 17 pulgadas de ancho x 23 pies de largo.
BDPC254.7a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Transportador elevado de acero inoxidable con tanque de lavado - 500 galones
165.JRW104.10
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Máquina selladora retráctil con barra en L de acero inoxidable
ERCS042.
Solo queda 1 unidad