Peladora/fregadora/lavadora Vanmark

Peladora/fregadora/lavadora Vanmark

Peladora/fregadora/lavadora Vanmark. Serie 2600. Cuerpo de acero inoxidable. Dimensiones de la barra rociadora: 68-1/2 pulg. de largo x ½ pulg. de ancho con 9 orificios. No tiene rollos. Apertura/cierre de puertas (manual) en ambos lados. Dimensiones del alimentador: 11-3/4 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Entrada de agua: 1 pulgada con rosca hembra. Esta máquina es para pelar, lavar y/o fregar cultivos de raíces, verduras o frutas. El operador puede ajustar fácilmente la compuerta de descarga manual de flujo fácil mientras observa el producto en la máquina. Dimensiones totales: 9 pies 9 pulgadas de largo x 35-1/2 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP656b.31
  • Fabricante: Vanmark
  • Modelo: Series 2600

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Peladora/fregadora/lavadora Vanmark
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente