- Detalles del producto
Pendiente de venta Hinds-Bock Filler/Depositante
Llenadora/Depositante Hinds-Bock. Modelo: 2P-01. S/N: 4557. Construcción de acero inoxidable con materiales aprobados para uso alimentario. Tolva de alimentación de 19-1/2 largo x 14 pulgadas ancho. Compuertas de descarga neumática. (2) Bombas de desplazamiento positivo Waukesha 006, S/N: 324198 02 y 324203 02, desplazamiento por revolución: 0,0082 gal, capacidad nominal: 6 gpm. La bomba de llenado Hinds-Bock es ideal para fluidos fluidos sin partículas. Productos aplicables para el relleno: cremas, lociones, champú, jabón líquido, fragancias, ketchup, salsas, gravy, adobos, productos fríos o calientes, etc. El proceso es controlado por un Allen Bradley PanelView 300 Micro. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (2) compuertas de descarga de 2-1/2 pulg. de largo x 1/8 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 68-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DBPF2019.23
- Fabricante: Hinds-Bock Corporation
- Modelo: 2P-01
- Número de serie: 4557
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!