Tanque del sistema de tratamiento de líquidos Penfield - 1100 galones

Tanque del sistema de tratamiento de líquidos Penfield - 1100 galones

Tanque del sistema de tratamiento de líquidos Penfield. Modelo: MA60096-S. Buque de M & M Welding and Fabrication Company, Junta Nacional: 525. MAWP del lado del casco: 100 psi. a 400°F. Bomba centrífuga y motor Baldor. (5) Motores neumáticos ITT Grinnell, modelos: 3212, 3312, 3225, S/N: 347012, 347013, 003009, 342139, 347010, presión máxima: 85 psi. (9) Válvulas de diafragma ITT Grinnell. Panel de control de Penfield. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. MNPT. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 8 pulgadas de ancho x 11 pies 2 pulgadas de alto. RTD.

Product Details

  • Cantidad en stock: SLSP194.1
  • Manufacturer: Penfield
  • Model: MA60096-S
  • Serial Number: 86A235

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque del sistema de tratamiento de líquidos Penfield - 1100 galones