Mezclador de transmisión directa de servicio pesado Perma San

Mezclador de transmisión directa de servicio pesado Perma San

Mezclador de accionamiento directo de servicio pesado Perma San. Modelo: TEP-300. SN: 3849. Se puede utilizar un mezclador versátil con VFD para aumentar y disminuir las velocidades de mezcla. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 41 pulgadas de largo (1) 12 pulgadas de diámetro. Hélice de 3 palas. Motor confiable, 3 hp, 1750 rpm, 230-460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SELM171.2
  • Manufacturer: Perma San
  • Model: TEP-300
  • Serial Number: 3849

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Mezclador de transmisión directa de servicio pesado Perma San