Soplador/Bomba de Vacío Permco con Silenciador - 5 HP
Soplador/Bomba de Vacío Permco con Silenciador - 5 HP. Modelo: 3600 LH IN. N/S: JP40567JR. Según la hoja de especificaciones, esta unidad es capaz de generar 145 CFM con una presión diferencial de 3,5 PSI, 1850 RPM, 3,5 BHP. Datos basados en condiciones de entrada de aire a 68F a 14,7 PSIG. También es capaz de generar un vacío de 7 pulg. Hg a 140 CFM, 1850 RPM, 3,1 BHP. Permco afirma que estos sopladores son totalmente intercambiables con piezas de la serie Roots AF. Motor Baldor: 5 HP, 1155 RPM, 208-230/460V, 60 Hz, TEFC. Puertos: 2,5 pulgadas. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC017.4
- Manufacturer: Permco, Inc.
- Model: 3600 LH IN
- Serial Number: JP40567 JR
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1155
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 16.2-15/7.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215T
Dimensions:
- Length (Inches): 46
- Width (Inches): 29
- Height (Inches): 69
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier