- Detalles del producto
Tanque calentado vertical de acero inoxidable de Permian Fabrication & Service - 1000 galones
2002 Fabricación y servicio de Permian Tanque calentado vertical de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 1000 galones. Grosor de la carcasa: calibre 10. Grosor de la cabeza: calibre 10. Dimensiones interiores de la pared recta: 4 pies 6 pulgadas de diámetro. x 9 pies L. Número de filas de bobinas: 7. Tamaño de la bobina: 2 pulgadas. Entradas: (2) 2 pulgadas de diámetro. puertos, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) abertura de 4 pulg. en la parte superior para el eje. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 6 pies de ancho x 13 pies 4 pulgadas (ACN350).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GANF138.20
- Fabricante: Permian Fabrication & Service
- Número de serie: 3132-D
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (2) 2 in. dia. ports, (1) 3/4 in. dia. port, (2) 1 in. dia. ports. Outlets: (1) 2 in. dia. port, (1) 1 in. dia. port, (1) 4 in. opening on top for shaft.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 72
- Ancho (pulgadas): 72
- Altura (pulgadas): 160
- ACN: ACN350
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2002
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
vendido recientemente
Not Specified
Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 500 galones
SNPM088.3a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanque de Carcasa Simple de Acero Inoxidable - 2,500 Galones
UGHB004.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanque de retención de acero inoxidable con bomba de descarga - 100 galones
SSFF1017.9
Solo queda 1 unidad