Tanque vertical de acero inoxidable de carcasa única Perry: 3000 galones
Tanque vertical de acero inoxidable de carcasa única Perry: 3000 galones. Modelo: VC3000, S/N: 1488 2. Tanque superior/inferior de cono. Diámetro de la entrada: 18 pulg. Entradas: (3) 2 pulg. de diámetro. Accesorios FPT. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 102-1/2 pulgadas de largo x 102 pulgadas de ancho x 14 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDBA118.8a
- Manufacturer: Perry
- Model: VC3000
- Serial Number: 1488 2