Llenadora de pistón Pfaudler, 14 válvulas, 8,45 oz
Llenadora volumétrica de pistón Pfaudler. Modelo: RP-14, S/N: 3990. 14 cabezales con Reeves Drive. 14 pistones. Capacidad de llenado: 250 ml (8,45 oz). Velocidades de hasta 126 bpm. Tamaño de botella o lata: 3,25 pulgadas de diámetro. X 2 pulg. H. Configurado solo para 2 pulg. H, pero se puede ajustar el volumen. Los pistones tienen una carrera de 1/2 pulg. x 1-3/4 pulg. de diámetro. Centros entre válvulas: 6 pulg. Todas las piezas de contacto son de acero inoxidable, excepto las piezas de cambio. Estructura de acero al carbono. Incluye motor eléctrico y reductor de engranajes.(H14)(XMR87a).
Product Details
- Cantidad en stock: IMS5401.20
- Manufacturer: Pfaudler
- Model: RP-14
- Serial Number: 3990
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Pressure Filler
- Inline/Rotary: Rotary
- Capacity per minute: 126
- # of Heads: 14
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1