Pharmatech Ltd Bidón de acero inoxidable - 28 galones

Pharmatech Ltd Bidón de acero inoxidable - 28 galones

Tambor de acero inoxidable Pharmatech Ltd - 28 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 22 pulg. de diámetro. x 17 pulg. L. Grosor de la pared: 0,050 pulg. Dimensiones totales: 23 pulg. de diámetro. x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JHLC281C.-01
  • Fabricante: Pharmatech Ltd

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 18

Detalles adicionales del producto

Pharmatech Ltd Bidón de acero inoxidable - 28 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente