Caja de cambios con agitador y montaje en brida Philadelphia - 10 HP

Caja de cambios con agitador y montaje en brida Philadelphia - 10 HP

Caja de cambios del agitador Filadelfia. Número de serie: 80BGJ1146-2. Número de pedido: 2746. Eje de acero inoxidable. Brida de montaje: 13-1/2 pulg. con (8) 1 pulg. de diámetro. agujeros de fijación. La distancia entre centros del patrón de pernos de la brida es de 12 pulg. Diámetro del eje de acoplamiento: 3 pulg. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1755 rpm, 57,4 rpm (final), 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, 3 fases. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SELM163.1a
  • Manufacturer: Philadelphia Mixers
  • Serial Number: 80BGJ1146-2

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Caja de cambios con agitador y montaje en brida Philadelphia - 10 HP