Mezclador Filadelfia 1/3 HP
Mezclador Philadelphia- 1/3 hp. Modelo: PG-13. SN PM 84ABB0854. El eje y la hoja son de acero inoxidable. Rpm de salida del mezclador: 350. Motor Reliance: 1/3 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 4,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 78-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP520.
- Manufacturer: Philadelphia Mixers
- Model: PG-13
- Serial Number: PM 84ABB0854
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor