Unidad de mezcla Philadelphia Mixers Agitator MT

Unidad de mezcla Philadelphia Mixers Agitator MT

Unidad de mezcla Philadelphia Mixers Agitator MT. Modelo: toma de fuerza. Número de serie: 80BAJ1143-44. Número de pedido: 832686-P. Diámetro del eje del agitador: 2 pulg. Dimensiones del eje de acoplamiento: 2 pulg. de diámetro. x 17 pulg. L. Motor Reliance, 5 hp, 1730 rpm, 56 rpm (final), 230/460 V, 14/7 amperios, relación de transmisión 31,4 60 hz, trifásico. Dimensiones generales de la brida de fijación: 11 pulg. de diámetro. con (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 9-1/2 pulg. Las características incluyen: piezas húmedas de acero inoxidable 304 y tamaño MT-02(FM), doble reducción, diseño de eje en ángulo recto. Accionamiento del portabrocas máx. Dimensiones: 27-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto (ACN192). MODA

Product Details

  • Cantidad en stock: SELM162.a
  • Manufacturer: Philadelphia Mixers
  • Model: PTO
  • Serial Number: 80BAJ1143-44

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Unidad de mezcla Philadelphia Mixers Agitator MT