Mezclador Philadelphia Mixers Neumático de Acero Inoxidable - 2 HP

Mezclador Philadelphia Mixers Neumático de Acero Inoxidable - 2 HP

Mezcladores Philadelphia Mezclador neumático de acero inoxidable. Modelo: PGA-8-3. Batidora portátil con pinza. (3) impulsores ajustables y plegables. Diámetros del impulsor: 8-1/2 pulg. de diámetro, 12-3/4 pulg. de diámetro, 13-3/4 pulg. de diámetro. El mezclador funciona con un motor neumático y una transmisión por engranajes que proporciona una salida de torsión máxima, reduce la acumulación de calor y permite un funcionamiento sin chispas. Las velocidades se pueden variar mediante la válvula de control de aire. Motor neumático: motor neumático de 2,0 hp, 1750 rpm. Relación de transmisión de engranajes: 5:1. Revoluciones finales: 350. Entrada de aire: (1) accesorios de manguera de aire de presión de 3/8 pulg. Dimensiones del eje: 3 pies 6-3/8 pulgadas de largo x 1-1/4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 9-3/8 pulgadas de largo x 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto (ACN35)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DBGV326.1
  • Fabricante: Philadelphia Mixers
  • Modelo: PGA-8-3
  • Número de serie: 81AKH0503

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador Philadelphia Mixers Neumático de Acero Inoxidable - 2 HP