Mezcladores Philadelphia Mezclador neumático de acero inoxidable

Mezcladores Philadelphia Mezclador neumático de acero inoxidable

Mezcladores Philadelphia Mezclador neumático de acero inoxidable. Modelo: PGA-6-2. Esta mezcladora portátil de velocidad variable con abrazadera está impulsada por un motor neumático y una transmisión por engranajes que proporciona una salida de torsión máxima, reduce la acumulación de calor y permite un funcionamiento sin chispas. Diámetro del impulsor: 12-1/2 pulg. Motor neumático: 2,0 hp, 1750 rpm. Relación de transmisión de engranajes: 5:1. Revoluciones finales: 350. Entrada de aire: (1) accesorios de manguera de aire de presión de 3/8 pulg. Dimensiones del eje: 3 pies 7-5/8 pulgadas de largo x 1-1/4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 1 pie 1/2 pulg. de ancho x 4 pies 10 pulg. de alto (ACN32)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DBGV325B.1a
  • Fabricante: Philadelphia Mixers
  • Modelo: PGA-6-2
  • Número de serie: 97AKG0173

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezcladores Philadelphia Mezclador neumático de acero inoxidable