Phillips 3000N-120 Válvula de 3 vías (1-1/4")

Phillips 3000N-120 Válvula de 3 vías (1-1/4")

Válvula de refrigeración automática Phillips de 3 vías usada. Tamaño del puerto: 1-1/4 FPT.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MGS140
  • Fabricante: Phillips
  • Modelo: 3000N-120
  • Número de serie: 1868496

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 7
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry

Phillips 3000N-120 Válvula de 3 vías (1-1/4")


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente